KNIPEX - Werkzeugkoffer ''Robust26 Move''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 33 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 350 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773057543
Sonepar Artikelnummer
121067624
Hersteller Artikelnummer
00 21 33 LE
Hersteller Typ
00 21 33 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 33 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
350 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
7.000 kg
00 21 33 LE Werkzeugkoffer ''Robust26 Move'' Insgesamt 80 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 26,4 Liter Fassungsvermögen. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem. Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort. - Abmessung Breite außen (innen): 550mm 500mm - Abmessung Höhe außen (innen): 350mm 285mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 225mm


