Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer ''Robust26Move'' Elektro

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 33 E

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089094

Sonepar Artikelnummer

121067625

Hersteller Artikelnummer

00 21 33 E

Hersteller Typ

00 21 33 E

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 33 E

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.660 kg

00 21 33 E Werkzeugkoffer ''Robust26 Move'' Elektro Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 80 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 26,4 Liter Fassungsvermögen. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem. Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort. - Abmessung Breite außen (innen): 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 225mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 550mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 14 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 16 mm²), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE (125 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE (125 mm), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²), 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen (72 mm), 1 x 08 26 185 KNIPEX Spitz-Kombizange (185 mm),