Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer ''Robust26Move'' Sanitär

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 33 S

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089100

Sonepar Artikelnummer

121067626

Hersteller Artikelnummer

00 21 33 S

Hersteller Typ

00 21 33 S

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 33 S

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.700 kg

00 21 33 S Werkzeugkoffer ''Robust26 Move'' Sanitär Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 80 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 26,4 Liter Fassungsvermögen. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem. Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort. Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 74 06 180 Knipex Kraft-Seitenschneider (180 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX Rohrabschneider (180 mm), 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen (72 mm), 1 x 9L 4494202 Lyra Tieflochmarker (2,8 mm),