Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer Robust34 Elektro

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 36

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773082583

Sonepar Artikelnummer

120534972

Hersteller Artikelnummer

00 21 36

Hersteller Typ

00 21 36

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 36

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

26

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.810 kg

00 21 36 Werkzeugkoffer ''Robust34'' Elektro Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 34 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 42 bestückbaren Werkzeugtaschen und 67 Werkzeugschlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen. Abmessungen, außen (B x H x T): 510 x 419 x 215 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 356 x 199 mm. bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. - Abmessung Breite außen (innen): 510mm 480mm - Abmessung Höhe außen (innen): 215mm 199mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 419mm 356mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 12 40 200 KNIPEX EvoStrip Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²),