KNIPEX - Werkzeugkoffer Robust34, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 36 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082576
Sonepar Artikelnummer
120534973
Hersteller Artikelnummer
00 21 36 LE
Hersteller Typ
00 21 36 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 36 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
93
Höhe:
215 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
419 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
7.100 kg


