Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer Robust45 Move Elektro

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 37

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 1

  • Anzahl der Zangen - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773082606

Sonepar Artikelnummer

120534974

Hersteller Artikelnummer

00 21 37

Hersteller Typ

00 21 37

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 37

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

1

Anzahl der Zangen:

9

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

28

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

63

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

15.550 kg

00 21 37 Werkzeugkoffer ''Robust45 Move'' Elektro Umfangreich bestückt mit 66 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 35 kg. 45 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Gasdruckdämpfer im Scharnier. Pneumatisch gedämpfter Deckel. Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport. Große leichtgängige Rollen. Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 609mm 540mm - Abmessung Höhe außen (innen): 263mm 229mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 428mm 364mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4''), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 9R 212 00096 Rennsteig PCS-Meißelsatz für Elektrohämmer SDS plus 3-teilig, 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm),