Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer ''Robust45 Move'' Mechanik

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 37 M

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086239

Sonepar Artikelnummer

121152864

Hersteller Artikelnummer

00 21 37 M

Hersteller Typ

00 21 37 M

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 37 M

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

17.400 kg

00 21 37 M Werkzeugkoffer ''Robust45 Move'' Mechanik Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen. Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 35 kg. 45 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach, Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Gasdruckdämpfer im Scharnier. Pneumatisch gedämpfter Deckel. Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport. Große leichtgängige Rollen. Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm. Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen. - Abmessung Breite außen (innen): 609mm 540mm - Abmessung Höhe außen (innen): 263mm 229mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 428mm 364mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 71 31 200 KNIPEX CoBolt Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm), 1 x 78 61 140 KNIPEX Electronic Super Knips XL (140 mm), 1 x 26 12 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 26 22 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 080150 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 087100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 350 PH (PH1 x 80 mm), 1 x 087350 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 350 PH (PH3 x 150 mm), 1 x 093100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 355 PZ (PZ1 x 80 mmm), 1 x 093150 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 355 PZ (PZ2 x 100 mm), 1 x 093200 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 355 PZ (PZ3 x 150 mm), 1 x 100040 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm), 1 x 170100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 917 SPH (PH2 x 100 mm), 1 x 180030 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm), 1 x 180200 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 2050 PH (PH00 x 60 mm), 1 x 182640 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A (1,0 x 5,5 x 100 mm), 1 x 280050 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX10 x 80 mm), 1 x 280080 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX15 x 80 mm), 1 x 280100 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX20 x 100 mm), 1 x 280120 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX25 x 100 mm), 1 x 280150 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX30 x 115 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4''), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 118008 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 18266 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm), 1 x 18268 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 430 130 Rennsteig Automatischer Körner (130 mm), 1 x 425 530 6 Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm), 1 x 02190 Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x HP400-12 M Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 1 x 86 01 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 16 20 50 SB KNIPEX Elektriker-Klappmesser (120 mm), 1 x 74 02 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 70 02 160 KNI