Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer Vision24, Elektro, 21-teilig sw 480x180x365

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeugkoffer Vision24, Elektro, 21-teilig sw 480x180x365

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 20

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773052166

Sonepar Artikelnummer

120161965

Hersteller Artikelnummer

00 21 20

Hersteller Typ

00 21 20

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 20

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

20

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.560 kg

00 21 20 Werkzeugkoffer ''Vision24'' Elektro bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 21 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 24 Liter Fassungsvermögen. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 180 x 370 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 170 x 310 mm. Con-Pearl ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 480mm 460mm - Abmessung Höhe außen (innen): 380mm 310mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 180mm 170mm / 170mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 95 16 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 87 03 250 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 12 40 200 KNIPEX EvoStrip Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²),