KNIPEX - Werkzeugkoffer Vision24, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 20 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773044567
Sonepar Artikelnummer
120161966
Hersteller Artikelnummer
00 21 20 LE
Hersteller Typ
00 21 20 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 20 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
180 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
370 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.485 kg


