Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer Vision27 Elektro, 26-teilig 460x310x165

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeugkoffer Vision27 Elektro, 26-teilig 460x310x165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 21 S

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773060062

Sonepar Artikelnummer

120534969

Hersteller Artikelnummer

00 21 21 S

Hersteller Typ

00 21 21 S

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 21 S

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.415 kg

00 21 21 S Lehrlingskoffer Vision27 Elektro Stabiler Werkzeugkoffer für den Profi. Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen. Teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Robust und leicht, strapazierfähig und verwindungssteif. Belastbarkeit bis 20 kg. Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm. Con-Pearl ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH..