Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer Vision27 Sanitär

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeugkoffer Vision27 Sanitär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 21 HK S

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773080671

Sonepar Artikelnummer

120534968

Hersteller Artikelnummer

00 21 21 HK S

Hersteller Typ

00 21 21 HK S

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 21 HK S

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Gabelschlüssel:

1

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

9

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

3

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

52

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.955 kg

00 21 21 HK S Werkzeugkoffer ''Vision27'' Sanitär bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 21 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 27 Liter Fassungsvermögen. Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm. Con-Pearl ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 480mm 460mm - Abmessung Höhe außen (innen): 380mm 310mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 200mm 190mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra XL Rohr- und Wasserpumpenzange (400 mm), 1 x 74 06 180 Knipex Kraft-Seitenschneider (180 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4''), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 006110 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 6120 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 006154 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 162i PH (PH2 x 100 mm), 1 x 006152 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 6172 Wera Schraubendreher für Torx-Schrauben 167 i (TX15 x 80 mm), 1 x 6174 Wera Schraubendreher für Torx-Schrauben 167 i (TX20 x 80 mm), 1 x 6176 Wera Schraubendreher für Torx-Schrauben 167 i (TX25 x 100 mm), 1 x 18266 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm), 1 x 18268 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10), 1 x 16640003 Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm),