KNIPEX - Werkzeugrucksack Modul X18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 50 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 210 mm
Breite - 370 mm
Tiefe - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773089056
Sonepar Artikelnummer
121067616
Hersteller Artikelnummer
00 21 50 LE
Hersteller Typ
00 21 50 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 50 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
210 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
530 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
3.557 kg
00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung. So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK-Adaptern und MOLLE-Bändern. Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet. max. Zuladung: 15 kg. 18 Liter Fassungsvermögen. Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen. Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch. Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf. Schnelle FIDLOCK-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst. Mit insgesamt 21 Haltelaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen. Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern. 53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht. - Abmessung Breite außen (innen): 370mm 340mm - Abmessung Höhe außen (innen): 210mm 190mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 530mm


