Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugrucksack Modul X18 - Sanitär

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 50 S

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089070

Sonepar Artikelnummer

121067617

Hersteller Artikelnummer

00 21 50 S

Hersteller Typ

00 21 50 S

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 50 S

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.207 kg

00 21 50 S Werkzeugrucksack Modular X18 Sanitär Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung. So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK-Adaptern und MOLLE-Bändern. Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet. Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen. Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch. Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf. Schnelle FIDLOCK-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst. Mit insgesamt 21 Haltelaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen. Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern. 53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht. Max. Zuladung: 15 kg. 18 Liter Fassungsvermögen. - Abmessung Breite außen (innen): 340mm - Abmessung Höhe außen (innen): 210mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 530mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 74 06 180 Knipex Kraft-Seitenschneider (180 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX Rohrabschneider (180 mm), 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen (72 mm),