KNIPEX - Werkzeugrucksack Modular X18 Mechanik 56-teilig 530mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 50 M
Mit Schloss - Nein
Höhe - 210 mm
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773094463
Sonepar Artikelnummer
121423303
Hersteller Artikelnummer
00 21 50 M
Hersteller Typ
00 21 50 M
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 50 M
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
210 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
7.340 kg
00 21 50 M Werkzeugrucksack Modular X18 Mechanik Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung. So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK-Magnetverschlüssen und MOLLE-Bändern. Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet. max. Zuladung: 18 kg. 21,5 Liter Fassungsvermögen. Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen. Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch. Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf. Schnelle FIDLOCK-Magnetverschlüsse sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst. Mit insgesamt 66 Halteschlaufen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen. Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern. 53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 18 kg Werkzeuggewicht. - Abmessung Breite außen (innen): 340mm - Abmessung Höhe außen (innen): 210mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 530mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 02 02 180 KNIPEX Kraft-Kombizange, 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 51 180 KNIPEX Cobra ES Wasserpumpenzange extra-schlank, 1 x 28 71 280 KNIPEX Montierzange mit Querprofilen (280 mm), 1 x 38 11 200 KNIPEX Mechanikerzange, 1 x 100040 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm), 1 x 280050 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX10 x 80 mm), 1 x 280080 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX15 x 80 mm), 1 x 280100 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX20 x 100 mm), 1 x 280120 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX25 x 100 mm), 1 x 280150 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX30 x 115 mm), 1 x 9W 008720 Wera , 1 x 9W 009315 Wera , 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 27-teilig (1/4), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x 86 01 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 82 02 200 KNIPEX TwinGrip Front- und Seitengreifzange (200 mm), 1 x 74 02 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (200 mm).


