KNIPEX - Werkzeugtasche Basic Elektro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 03 L S
Mit Schloss - Nein
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773052302
Sonepar Artikelnummer
120534958
Hersteller Artikelnummer
00 21 03 L S
Hersteller Typ
00 21 03 L S
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 03 L S
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.865 kg
00 21 03 L S Lehrlingstasche Classic Elektro Bestückt mit 24 Markenwerkzeugen teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe. Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt. Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite. Mit verzinkter Bodenschale. Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt. Belastbarkeit: 15 kg. Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm..


