Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugtasche Classic Elektro

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 02 EL

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081951

Sonepar Artikelnummer

120534957

Hersteller Artikelnummer

00 21 02 EL

Hersteller Typ

00 21 02 EL

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 02 EL

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.195 kg

00 21 02 EL Werkzeugtasche ''Classic'' Elektro Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe. Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt. Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite. Mit verzinkter Bodenschale. Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt. Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 480mm 430mm - Abmessung Höhe außen (innen): 380mm 310mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 180mm 170mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 465608 Wera Spannungsprüfer, einpolig, 1 x 306125 Haunstetter PUK-Säge (150 x 240 mm), 1 x 71510-000 Picard Meterstab (Zollstock) (2 m), 1 x 30490-800 Picard Meißelhammer (800 g), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 340 300 1 Rennsteig Maurermeißel, 1 x 3185-04 Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm),