KNIPEX - Werkzeugtasche für Höhenarbeiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 50 50 T LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089032
Sonepar Artikelnummer
121067619
Hersteller Artikelnummer
00 50 50 T LE
Hersteller Typ
00 50 50 T LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 50 50 T LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.400 kg
00 50 50 T LE Werkzeugtasche für Höhenarbeiten Zuverlässiger Begleiter: Werkzeuge und Zubehör geschützt und perfekt organisiert beim Klettern verwahren. Zahlreiche Halterungen: acht Stahlösen zur Befestigung von Werkzeugen und drei zur individuellen Positionierung der Tasche – auch für Linkshänder geeignet. Durchdachte Aufteilung: geteilte Innenkammer, separat schließbares Dokumenten-/Tabletfach (bis DIN A5/10'' Diagonale) mit Stifthaltern, vier große Außentaschen. Zwei außenliegende Blechhalteklammern für z. B. Akkugeräte und 18 innenliegende Gummizug-Steckplätze. Verschließ- und aufrollbarer Deckel mit Klettfeld für Patches zur individuellen Kennzeichnung. Abnehmbarer Schultergurt für den komfortablen Transport am Boden. Robuste Synthetik-Fasern, schmutz- und spritzwassergeschützt durch gummierte Zwischenlagen. Kunststoffverstärkte Bodenplatte mit fünf Gummifüßen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. Volumen ca. 12 Liter, Außenmaße (H x B x T) ca. 370 x 250 x 150 mm, Leergewicht ca. 1.400 g. Unabhängig zertifizierte Sicherheit: zuverlässig belastbar bis ca. 10 kg. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. - Abmessung Breite außen (innen): 250mm - Abmessung Höhe außen (innen): 150mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 300mm


