KNIPEX - Werkzeugtasche Kompakt, leer sw 410x60x290

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 11 LE
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077718
Sonepar Artikelnummer
120534963
Hersteller Artikelnummer
00 21 11 LE
Hersteller Typ
00 21 11 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 11 LE
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
60 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
290 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.450 kg


