Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugtasche Service Elektro, 11-teilig sw 440x340x200

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeugtasche Service Elektro, 11-teilig sw 440x340x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 10 V01

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Tasche

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773075233

Sonepar Artikelnummer

120534962

Hersteller Artikelnummer

00 21 10 V01

Hersteller Typ

00 21 10 V01

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 10 V01

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.690 kg

00 21 10 V01 Werkzeugtasche Service Elektro Mit 5 KNIPEX-Werkzeugen und 6 WERA Schraubendrehern. Gefütterte Innentasche für Notebook / Laptops (max. 19 Zoll) und DIN A4 Dokumente. Zusätzlich 1 DIN A4 Reißverschlussfach. 90 aufklappbare Vordertasche mit 8 Werkzeugtaschen und 1 kleinen Innentasche. Rückseite der Vordertasche mit 5 Werkzeugtaschen und 3 Stifttaschen. 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und 2 Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite. Spritzwassergeschützter Boden. Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss. Mit zwei Trageschlaufen. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Abmessungen, außen (B x H x T): 450 x 220 x 340 mm. Innen 440 x 180 x 320 mm..