KNIPEX - Werkzeugtasche Stretched, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 07 LE
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071358
Sonepar Artikelnummer
120534959
Hersteller Artikelnummer
00 21 07 LE
Hersteller Typ
00 21 07 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 07 LE
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
200 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
555 mm
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.510 kg


