KNIPEX - X-Cut® Kompakt-Seitenschneider poliert, 2-K, 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73 02 160 SB
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773075349
Sonepar Artikelnummer
120301631
Hersteller Artikelnummer
73 02 160 SB
Hersteller Typ
73 02 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
73 02 160 SB
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.195 kg


