KNIPEX - X-Cut® Kompakt-Seitenschneider, verchromt, VDE, 160 mm, TTSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73 06 160 T BK
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081838
Sonepar Artikelnummer
120535155
Hersteller Artikelnummer
73 06 160 T BK
Hersteller Typ
73 06 160 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
73 06 160 T BK
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.185 kg


