Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangen-Set 2-tlg. 86 03 180 + 87 01 250

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Zangen-Set 2-tlg. 86 03 180 + 87 01 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 31 20 V03

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773078104

Sonepar Artikelnummer

120534980

Hersteller Artikelnummer

00 31 20 V03

Hersteller Typ

00 31 20 V03

Hersteller Artikel Nr.:

00 31 20 V03

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.620 kg

00 31 20 V03 Zangen-Set Im Lieferumfang für Art.-Nr. 00 31 20 V03 enthalten sind: 1 x Zangenschlüssel 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm. Lieferumfang: 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm),