Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangen-Set 'Basic II' in Schaumstoffeinlage für Werkstattwagen

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 01 V25

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773094432

Sonepar Artikelnummer

121423310

Hersteller Artikelnummer

00 20 01 V25

Hersteller Typ

00 20 01 V25

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 01 V25

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.120 kg

00 20 01 V25 KNIPEX Zangen-Set Basic II Mehr Ordnung und schneller Zugriff: Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen mit präzise gefertigten Mulden zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung Ihrer Zangen. Passgenau gefräste Schaumstoffeinlage sorgt für geschützte Aufbewahrung auch beim Bewegen des Werkstattwagens und ermöglicht die schnelle Kontrolle der Vollständigkeit. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff. Ideale Zusammenstellung hochwertiger Mechanikerzangen: vielseitiges Set aus 4 Zangen in KNIPEX-Qualität. Flachrundzange mit Schneide 25 02 160 und Seitenschneider 70 02 160 mit Comfort-Griffen und je zwei KNIPEXtend-Schnittstellen, KNIPEX TwinGrip 82 01 200 und KNIPEX Cobra 87 01 250 mit rutschhemmendem Kunststoff überzogene Griffe. Lieferumfang: 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 82 01 200 KNIPEX TwinGrip Front- und Seitengreifzange (200 mm), 1 x 70 02 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm).