Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangen-Set 'Bestseller' in Schaumstoffeinlage für Werkstattwagen

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 01 V26

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773094449

Sonepar Artikelnummer

121423311

Hersteller Artikelnummer

00 20 01 V26

Hersteller Typ

00 20 01 V26

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 01 V26

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.991 kg

00 20 01 V26 KNIPEX Zangen-Set Bestseller Mehr Ordnung und schneller Zugriff: Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen mit präzise gefertigten Mulden zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung Ihrer Zangen. Passgenau gefräste Schaumstoffeinlage sorgt für geschützte Aufbewahrung auch beim Bewegen des Werkstattwagens und ermöglicht die schnelle Kontrolle der Vollständigkeit. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff. Ideale Zusammenstellung der meistgefragten Mechanikerzangen: vielseitiges Set aus 3 Zangen in KNIPEX-Qualität. Seitenschneider 70 02 160, Kombizange 03 02 180, beide mit Comfort-Griffen und je zwei KNIPEXtend-Schnittstellen, und KNIPEX Cobra 87 01 250 mit rutschhemmendem Kunststoff überzogene Griffe. Lieferumfang: 1 x 03 02 180 KNIPEX Kombizange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 70 02 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm).