Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangen-Set 'KFZ' in Schaumstoffeinlage, 4-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 01 V16

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081593

Sonepar Artikelnummer

120534947

Hersteller Artikelnummer

00 20 01 V16

Hersteller Typ

00 20 01 V16

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 01 V16

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.850 kg

00 20 01 V16 Zangen-Set In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen. Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge. Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff. vier Zangen in Schaumstoffeinlage. Lieferumfang: 1 x 08 21 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 74 01 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (180 mm), 1 x 28 71 280 KNIPEX Montierzange mit Querprofilen (280 mm), 1 x 28 81 280 KNIPEX Montierzange mit Querprofilen (280 mm),