Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangen-Set 'VDE Chrom I' in Schaumstoffeinlage für Werkstattwagen

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 01 V20

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773094395

Sonepar Artikelnummer

121423306

Hersteller Artikelnummer

00 20 01 V20

Hersteller Typ

00 20 01 V20

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 01 V20

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.150 kg

00 20 01 V20 KNIPEX Zangen-Set VDE Chrom I Mehr Ordnung und schneller Zugriff: Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen mit präzise gefertigten Mulden zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung Ihrer Zangen. Passgenau gefräste Schaumstoffeinlage sorgt für geschützte Aufbewahrung auch beim Bewegen des Werkstattwagens und ermöglicht die schnelle Kontrolle der Vollständigkeit. Durchdachte Zusammenstellung hochwertiger VDE-geprüfter KNIPEX Zangen: optimal abgestimmt für die wichtigsten Anwendungen im Bereich Elektro. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff. Flachrundzange mit Schneide 26 16 200, Elektro-Installationszange 13 86 200, Seitenschneider 70 06 160 und Kombizange 03 06 180. Wahlweise mit alternativer Zangenauswahl erhältlich: 00 20 21 V21 VDE Chrome II. Lieferumfang: 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm).