KNIPEX - Zangenetui, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 20 16 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 50 mm
Farbe - sonstige
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022411
Sonepar Artikelnummer
121422895
Hersteller Artikelnummer
00 20 16 LE
Hersteller Typ
00 20 16 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 20 16 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
50 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.120 kg
00 20 16 LE Zangenetui Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 160mm - Abmessung Höhe außen (innen): 50mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 215mm.


