KNIPEX - Zangenschlüssel, grau, 2-K, 180 mm, SW bis 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 02 180
Länge - 180 mm
Max. Schlüsselweite - 40 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084280
Sonepar Artikelnummer
120706297
Hersteller Artikelnummer
86 02 180
Hersteller Typ
86 02 180
Hersteller Artikel Nr.:
86 02 180
Länge:
180 mm
Max. Schlüsselweite:
40 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.255 kg


