KNIPEX - Zangenschlüssel, grau, 2-K, 250 mm, SW bis 52mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 02 250
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen - 19
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082392
Sonepar Artikelnummer
120535221
Hersteller Artikelnummer
86 02 250
Hersteller Typ
86 02 250
Hersteller Artikel Nr.:
86 02 250
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
485 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.485 kg


