KNIPEX - Zangenschlüssel, grau, 2-K, 250 mm, SW bis 52mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 02 250 SB
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen - 19
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082644
Sonepar Artikelnummer
120535222
Hersteller Artikelnummer
86 02 250 SB
Hersteller Typ
86 02 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
86 02 250 SB
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
505 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.505 kg


