KNIPEX - Zangenschlüssel, grau mit Kunststoff, 180 mm, SW bis 40mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 01 180 SB
Länge - 180 mm
Max. Schlüsselweite - 40 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084303
Sonepar Artikelnummer
120744812
Hersteller Artikelnummer
86 01 180 SB
Hersteller Typ
86 01 180 SB
Hersteller Artikel Nr.:
86 01 180 SB
Länge:
180 mm
Max. Schlüsselweite:
40 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.245 kg


