KNIPEX - Zangenschlüssel, grau mit Kunststoff, 250 mm, SW bis 52mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 01 250
Länge - 250 mm
Max. Schlüsselweite - 52 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082385
Sonepar Artikelnummer
120535219
Hersteller Artikelnummer
86 01 250
Hersteller Typ
86 01 250
Hersteller Artikel Nr.:
86 01 250
Länge:
250 mm
Max. Schlüsselweite:
52 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.465 kg


