KNIPEX - Zangenschlüssel-Kulttasche, leer mit 5 Fächern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S4 LE
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 40 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077824
Sonepar Artikelnummer
120535665
Hersteller Artikelnummer
00 19 55 S4 LE
Hersteller Typ
00 19 55 S4 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 55 S4 LE
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
40 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
340 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.260 kg


