Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangenschlüssel-Set 5-teilig (86 03 125/150/180/250/300)

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S4

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773077817

Sonepar Artikelnummer

120534939

Hersteller Artikelnummer

00 19 55 S4

Hersteller Typ

00 19 55 S4

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 55 S4

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

2.015 kg

00 19 55 S4 Zangenschlüssel-Set Zangenschlüssel von KNIPEX sind hervorragend geeignet zum schonenden Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Ersetzen jeweils einen ganzen Satz Schraubenschlüssel. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. Bestückt mit Zangenschlüsseln in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm. Lieferumfang: 1 x 86 03 125 KNIPEX Mini-Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (125 mm), 1 x 86 03 150 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (150 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm),