Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangenschlüssel-Set in Schaumstoffeinlage für Werkstattwagen

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 01 V24

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773094425

Sonepar Artikelnummer

121423309

Hersteller Artikelnummer

00 20 01 V24

Hersteller Typ

00 20 01 V24

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 01 V24

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.188 kg

00 20 01 V24 KNIPEX Zangenschlüssel-Set Mehr Ordnung und schneller Zugriff: Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen mit präzise gefertigten Mulden zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung Ihrer Zangen. Passgenau gefräste Schaumstoffeinlage sorgt für geschützte Aufbewahrung auch beim Bewegen des Werkstattwagens und ermöglicht die schnelle Kontrolle der Vollständigkeit. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff. Ideale Zusammenstellung hochwertiger Schraubzangen: 5 Zangenschlüssel in unterschiedlichen Größen und in bewährter KNIPEX‑Qualität. KNIPEX Zangenschlüssel 86 04 100, 86 01 125, 86 01 150, 86 01 180 und 86 01 250, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Lieferumfang: 1 x 86 03 125 KNIPEX Mini-Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (125 mm), 1 x 86 03 150 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (150 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250), 1 x 86 04 100 KNIPEX Zangenschlüssel XS Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (100 mm).