KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, 2-K, 150 mm, SW bis 27 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 05 150 SB
Länge - 150 mm
Backenbreite - 4.7 mm
Max. Schlüsselweite - 27 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773070054
Sonepar Artikelnummer
120301648
Hersteller Artikelnummer
86 05 150 SB
Hersteller Typ
86 05 150 SB
Hersteller Artikel Nr.:
86 05 150 SB
Länge:
150 mm
Backenbreite:
4.7 mm
Max. Schlüsselweite:
27 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
14
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.299 kg


