KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, 2-K, 180 mm, SW 40 mm, Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 05 180 T BK
Länge - 180 mm
Max. Schlüsselweite - 40 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080558
Sonepar Artikelnummer
120535225
Hersteller Artikelnummer
86 05 180 T BK
Hersteller Typ
86 05 180 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
86 05 180 T BK
Länge:
180 mm
Max. Schlüsselweite:
40 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.260 kg


