Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, 2-K, 250 mm, SW 52 mm, Öse

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, 2-K, 250 mm, SW 52 mm, Öse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86 05 250 T

  • Länge - 250 mm

  • Max. Schlüsselweite - 52 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773080138

Sonepar Artikelnummer

120535226

Hersteller Artikelnummer

86 05 250 T

Hersteller Typ

86 05 250 T

Hersteller Artikel Nr.:

86 05 250 T

Länge:

250 mm

Max. Schlüsselweite:

52 mm

Isoliert:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

19

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.500 kg

86 05 250 T Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 14,0mm - Spitzendicke (B1): 8,0mm - Einstellpositionen: 19 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 52mm