KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, 2-K, 250 mm, SW bis 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 05 250
Länge - 250 mm
Max. Schlüsselweite - 52 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773047841
Sonepar Artikelnummer
120162770
Hersteller Artikelnummer
86 05 250
Hersteller Typ
86 05 250
Hersteller Artikel Nr.:
86 05 250
Länge:
250 mm
Max. Schlüsselweite:
52 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.490 kg


