KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, getaucht, 125 mm, SW 23 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 03 125 SB
Länge - 125 mm
Max. Schlüsselweite - 23 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077688
Sonepar Artikelnummer
120535223
Hersteller Artikelnummer
86 03 125 SB
Hersteller Typ
86 03 125 SB
Hersteller Artikel Nr.:
86 03 125 SB
Länge:
125 mm
Max. Schlüsselweite:
23 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
11
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.125 kg


