KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, getaucht, 125 mm, SW bis 23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 03 125
Max. Schlüsselweite - 23 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077497
Sonepar Artikelnummer
120445662
Hersteller Artikelnummer
86 03 125
Hersteller Typ
86 03 125
Hersteller Artikel Nr.:
86 03 125
Max. Schlüsselweite:
23 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
11
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.105 kg


