KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, getaucht, 150 mm, SW 27 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 03 150 SB
Länge - 150 mm
Max. Schlüsselweite - 27 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773070009
Sonepar Artikelnummer
120301647
Hersteller Artikelnummer
86 03 150 SB
Hersteller Typ
86 03 150 SB
Hersteller Artikel Nr.:
86 03 150 SB
Länge:
150 mm
Max. Schlüsselweite:
27 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
14
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.175 kg


