KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, getaucht, 150 mm, SW bis 27 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 03 150
Max. Schlüsselweite - 27 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773069676
Sonepar Artikelnummer
120162764
Hersteller Artikelnummer
86 03 150
Hersteller Typ
86 03 150
Hersteller Artikel Nr.:
86 03 150
Max. Schlüsselweite:
27 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
14
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.175 kg


