KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, getaucht, 180 mm, SW 40 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 03 180 SB
Max. Schlüsselweite - 40 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen - 15
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773028819
Sonepar Artikelnummer
120243336
Hersteller Artikelnummer
86 03 180 SB
Hersteller Typ
86 03 180 SB
Hersteller Artikel Nr.:
86 03 180 SB
Max. Schlüsselweite:
40 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.250 kg


