KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, getaucht, 300 mm, SW bis 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 03 300
Länge - 300 mm
Max. Schlüsselweite - 68 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773041429
Sonepar Artikelnummer
120162767
Hersteller Artikelnummer
86 03 300
Hersteller Typ
86 03 300
Hersteller Artikel Nr.:
86 03 300
Länge:
300 mm
Max. Schlüsselweite:
68 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
24
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.656 kg


