KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt, getaucht, 400 mm, SW bis 85 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 03 400
Länge - 400 mm
Max. Schlüsselweite - 85 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077312
Sonepar Artikelnummer
120445663
Hersteller Artikelnummer
86 03 400
Hersteller Typ
86 03 400
Hersteller Artikel Nr.:
86 03 400
Länge:
400 mm
Max. Schlüsselweite:
85 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
25
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.460 kg


