KNIPEX - Zangenschlüssel, verchromt mit gerauhten Backen, 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 05 150 S02
Länge - 150 mm
Max. Schlüsselweite - 27 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071785
Sonepar Artikelnummer
120744815
Hersteller Artikelnummer
86 05 150 S02
Hersteller Typ
86 05 150 S02
Hersteller Artikel Nr.:
86 05 150 S02
Länge:
150 mm
Max. Schlüsselweite:
27 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
14
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.193 kg


