Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Zugfeder duenn 97 53 4/5/8/9/14

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Zugfeder duenn 97 53 4/5/8/9/14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 59 30

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Länge - 20 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773053965

Sonepar Artikelnummer

120744837

Hersteller Artikelnummer

97 59 30

Hersteller Typ

97 59 30

Hersteller Artikel Nr.:

97 59 30

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Länge:

20 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202085

Gewicht:

0.002 kg

97 59 30 Zugfeder Zugfeder für 97 53 4/5/8/9/14 dünn (Griff).