KNIPEX - Zugfedersatz f. seitl. Mont. 95 36 25/28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 39 08 S
Gesamtlänge - 25 mm
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039211
Sonepar Artikelnummer
120744834
Hersteller Artikelnummer
95 39 08 S
Hersteller Typ
95 39 08 S
Hersteller Artikel Nr.:
95 39 08 S
Gesamtlänge:
25 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73202085
Gewicht:
0.004 kg


